Siemens Industry - Modul-relais 60 Vdc.1 Inv-230V - 3TX70147BP00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209902480

Réf. Sonepar

00080002265

Réf. Fournisseur

3TX70147BP00

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

60...60 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

-99999 mm

hauteur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

!!! produit en fin de vie !!! le successeur recommandé est 3RQ4914-7BP00 relais, 1 contact inverseur, 60 V DC, utilisable en 115/230 V AC/DC appareil complet