Siemens Industry - Modular door - 8PQ20600BA08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 1100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948178553
Réf. Sonepar
00080817855
Réf. Fournisseur
8PQ20600BA08
Marque
Siemens Industry
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
1100 mm
hauteur:
625 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1


