Siemens Industry - Module conn. frontal (NUM.4X8E/S)S7-300 - 6ES79213AB200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Module conn. frontal (NUM.4X8E/S)S7-300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...0.75 mm²

  • courant assigné In - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515062554

Réf. Sonepar

00080506255

Réf. Fournisseur

6ES79213AB200AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...0.75 mm²

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

60 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

40

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.75 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...0.75 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

0...60 °C

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Module de connexion frontale avec raccordement par câble plat rond pour modules 32 E/A numériques de S7-300, Alimentation électrique via bornes à vis