fin de vie

Siemens Industry - Module régulation FM 455 C CD-ROM (logiciel, docs + FB) - 6ES74550VS000AE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Module régulation FM 455 C CD-ROM (logiciel, docs + FB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fonctions - 1

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Non

  • adapté au pesage - Non

  • adapté à la régulation de température - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515129554

Réf. Sonepar

00080512955

Réf. Fournisseur

6ES74550VS000AE0

Marque

Siemens Industry

nombre de fonctions:

1

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Non

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Oui

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Oui

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la régulation du débit:

Oui

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

50 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

210 mm

SIMATIC S7-400, Control Unit FM 455 C, 16 voies, continu, 8/16 entrées anal. + 16 entrées TOR + 16 sorties anal.