Siemens Industry - MV560 Focus fixe objectif f=12,5 mm - 6GF35608EA010FF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MV560 Focus fixe objectif f=12,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur - 51.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106026318

Réf. Sonepar

00080602631

Réf. Fournisseur

6GF35608EA010FF0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

51.5 mm

lentille à focale fixe MV560 12,5mm uniquement pour les appareils MV560, MLFB : 6GF3560-0LE10 ; focale 12,5mm, plastron réglable ; étendue de la livraison : objectif et 15mm extension de museau protecteur attention: aucune lampe annulaire i