Siemens Industry - P.Busbar 10mm2,3p/N,RCCB+MCB+3x1p/N14MW - 5ST37254

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - P.Busbar 10mm2,3p/N,RCCB+MCB+3x1p/N14MW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 14

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 248 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869599014

Réf. Sonepar

00080959901

Réf. Fournisseur

5ST37254

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

14

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

248 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

5

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

63 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Non

peigne à broches, 10mm2 raccordement : 3p/N (int. diff.N à droite) 1x int. diff. 4 pôles + 1x disjoncteur 4 pôles + 3x disjoncteur 2 pôles protégé contre les contacts directs longueur fixe de 14 UM