Siemens Industry - P.Busbar 10mm2,RCCB3p/N+MCB3p/N+Comp12MW - 5ST37950


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 12
longueur - 217.4 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869598895
Réf. Sonepar
00080959889
Réf. Fournisseur
5ST37950
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
12
longueur:
217.4 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non