Siemens Industry - PANNEAU DE TOIT MONT. IPX1 L400/P600 - 8PQ23046BA04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PANNEAU DE TOIT MONT. IPX1 L400/P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 62 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948161609

Réf. Sonepar

00080816160

Réf. Fournisseur

8PQ23046BA04

Marque

Siemens Industry

largeur:

400 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

vert

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

5020

avec entrée de câble:

Non

embout de tôle de toit IPX1 L : 400 mm P : 600 mm