Siemens Industry - PANNEAU DE TOIT MONT. IPX1 L600/P400 - 8PQ23064BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
modèle - autre
hauteur - 62 mm
matériau - acier
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948161623
Réf. Sonepar
00080816162
Réf. Fournisseur
8PQ23064BA04
Marque
Siemens Industry
largeur:
600 mm
modèle:
autre
hauteur:
62 mm
matériau:
acier
profondeur:
400 mm
largeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
vert
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
couleur:
vert
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
5020
avec entrée de câble:
Non


