Siemens Industry - Peigne 1p.5TE8. 32A.12UM.6MM² - 5TE9100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - -99999 A
longueur - 210 mm
section transversale - 6 mm²
dimension du pas - 17.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869228013
Réf. Sonepar
00080922801
Réf. Fournisseur
5TE9100
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
1
courant permanent nominal (Iu):
-99999 A
longueur:
210 mm
section transversale:
6 mm²
dimension du pas:
17.5 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
-99999 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
-99999 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
-99999 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non


