Siemens Industry - Peigne 214mm.5SY.2P - 5ST3704

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 6

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 214 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869209258

Réf. Sonepar

00080920925

Réf. Fournisseur

5ST3704

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

6

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

214 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

36 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

peigne à broches protégé contre les contacts directs, 16mm2 biphasé, longueur 214mm découpable, avec embouts