Siemens Industry - Peigne 214mm.5SY.3P - 5ST3708


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 65 A
longueur - 214 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869209296
Réf. Sonepar
00080920929
Réf. Fournisseur
5ST3708
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
65 A
longueur:
214 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non