Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 RACCORD.: 2X(1PHASE+HS/FS) PROTEGE CONT - 5ST3603


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869318219
Réf. Sonepar
00080931821
Réf. Fournisseur
5ST3603
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
40 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
-99999
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
-99999 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui