Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 RACCORD.: 2X(3Ph.+HS/FS) PROTEGE CONTRE - 5ST3616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 115 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869318332
Réf. Sonepar
00080931833
Réf. Fournisseur
5ST3616
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
115 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
63 mm
adapté au nombre d'appareils:
-99999
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
-99999 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui



