Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 RACCORD.: 2X4Ph. PROTEGE CONTRE LE TOUC - 5ST3621

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - -99999

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 8

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318370

Réf. Sonepar

00080931837

Réf. Fournisseur

5ST3621

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

8

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

140 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

-99999

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

-99999 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne à broches, 10mm2 Raccordement : 2x 4 phases protégé contre les contacts directs