Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 RACCORD.: 4X3 Ph. PROTEGE CONTRE LE TOU - 5ST3615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
longueur - 212 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869318325
Réf. Sonepar
00080931832
Réf. Fournisseur
5ST3615
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
50 A
longueur:
212 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
500 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non



