Siemens Industry - PIN bus BAR shockhazard, 16QMM 4phase, L1/N/L2/N/L3/N 432mm, - 5ST3726


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 65 A
longueur - 1016 mm
section transversale - 16 mm²
finition du raccordement électrique - goupille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869327921
Réf. Sonepar
00080932792
Réf. Fournisseur
5ST3726
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
65 A
longueur:
1016 mm
section transversale:
16 mm²
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui