Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 1p/N 12xComp 12MW - 5ST36740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 217.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869566603
Réf. Sonepar
00080104539
Réf. Fournisseur
5ST36740
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
217.8 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non