Siemens Industry - PLAQUES DE MONTAGE MODULAIRE (2MM)

Siemens Industry - PLAQUES DE MONTAGE MODULAIRE (2MM)

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 900 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4001869373027

Réf. Sonepar

00080937302

Réf. Fournisseur

8GK95378KK31

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau

acier

hauteur

1200 mm

largeur

900 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

ALPHA 630 Universel, Plaque de montage armoire haute Épaisseur 2mm pour fixation directe dans le boîtier Hauteur=1200mm, largeur= 900mm