Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF160GN0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - carré

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209962200

Réf. Sonepar

00080046667

Réf. Fournisseur

3SU19000AF160GN0

Marque

Siemens Industry

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

carré

largeur:

22 mm

hauteur:

22 mm

plaquette de repérage à coller sur le boîtier, taille de plaquette 22 x 22 mm, plaquette noire, police blanche, avec inscription°: défaut