Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF810DW0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression symboles ISO - sans
couleur - argent
forme - carré
largeur - 22 mm
hauteur - 22 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209963108
Réf. Sonepar
00080046717
Réf. Fournisseur
3SU19000AF810DW0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
impression symboles ISO:
sans
couleur:
argent
forme:
carré
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
Plaquette de repérage à coller sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, Étiquette argent, Police noire, avec inscription: Open