Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF810QQ0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression symboles ISO - symbole « I-0-II »

  • couleur - argent

  • forme - carré

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209963696

Réf. Sonepar

00080046725

Réf. Fournisseur

3SU19000AF810QQ0

Marque

Siemens Industry

impression symboles ISO:

symbole « I-0-II »

couleur:

argent

forme:

carré

largeur:

22 mm

hauteur:

22 mm

Plaquette de repérage à coller sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, Étiquette argent, Police noire, au symbole graphique : I O II (l'un sous l'autre)