Siemens Industry - PLAQUETTES REPERAGE A IMPRIMER - 3SU19000BM610AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - blanc
forme - carré
largeur - 22 mm
Emballage et conditions
700 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209967090
Réf. Sonepar
00080046782
Réf. Fournisseur
3SU19000BM610AA0
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
blanc
forme:
carré
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
Plaquettes de repérage à imprimer et coller sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, blanc, sans inscription, à écrire soi-même, 10 feuilles A4, 700 étiquettes



