Siemens Industry - Porte étiquette 3SB2.. - 3SB29020AB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 21 mm
hauteur - 32 mm
diamètre de trou - 16 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209028562
Réf. Sonepar
00080902856
Réf. Fournisseur
3SB29020AB
Marque
Siemens Industry
largeur:
21 mm
hauteur:
32 mm
diamètre de trou:
16 mm
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
-99999 mm
hauteur de l'ouverture:
-99999 mm
Porte-étiquette pour plaquette de repérage, taille d'étiquette 9,5 x 18,5 mm,


