Siemens Industry - PotDis-BU type P2, clair, col. 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CC - 0...0 V
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Non
avec modules enfichables, E/S analogique - Non
avec alimentation intégrée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047623409533
Réf. Sonepar
00080341165
Réf. Fournisseur
6ES71936UP000DP2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'entrée CC
0...0 V
nombre de postes d'enfichage
1
avec modules enfichables, E/S numérique
Non
avec modules enfichables, E/S analogique
Non
avec alimentation intégrée
Non
type de tension d'entrée
DC
tension de sortie CC
0...0 V
type de tension de sortie
DC
composants système
Oui
avec modules enfichables, modules de communication
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
Non
avec modules enfichables, modules centraux
Non
avec modules enfichables, autres
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
15 mm
hauteur
117 mm
profondeur
35 mm
SIMATIC ET 200SP, Module répartiteur de potentiel POTDIS-Baseunit, POTDIS type BU P2, clair, 1 x potentiel P1, 17 x potentiel P2, bornes push-in, rail P1, P2 et aux interrompu à gauche, colisage par 1, LaxH: 15mm x 117mm