Siemens Industry - Pous.lum.complet rouge NF.+24V. - 3SB22270AC01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Pous.lum.complet rouge NF.+24V.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209091542

Réf. Sonepar

00080909154

Réf. Fournisseur

3SB22270AC01

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

8 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65

bouton-poussoir lumineux, 16 mm, rond, plastique, rouge, bouton poussoir, plat, 1 NF Douille de lampe W2 x 4,6 d, avec lampe à incandescence 24 V