Siemens Industry - Poussoir lum. affl. clair - 3SB20000AH01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - incolore
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - autre
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209027589
Réf. Sonepar
00080902758
Réf. Fournisseur
3SB20000AH01
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
incolore
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
autre
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP65
diamètre de trou:
16 mm
largeur de l'ouverture:
19 mm
hauteur de l'ouverture:
8 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
autre


