Siemens Industry - Poussoir saillant noir - 3SB20000LB01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Poussoir saillant noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - autre

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209027596

Réf. Sonepar

00080902759

Réf. Fournisseur

3SB20000LB01

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

noir

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

autre

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP65

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

12 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

bouton, 16 mm, rond, plastique, noir, bouton poussoir, haut