Siemens Industry - PROFILE CHAPEAU,35X27X7,3X1,0MM - 5ST1141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013339024445
Réf. Sonepar
00080902447
Réf. Fournisseur
5ST1141
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm