Siemens Industry - pushbutton,3NO/1NC,w/o latch,grey - 5TE4802


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - autre
courant de commutation - -99999 A
tension de commutation - -99999 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869547862
Réf. Sonepar
00080093691
Réf. Fournisseur
5TE4802
Réf. Commerciale
Siemens Industry
couleur du bouton:
gris
couleur de la calotte:
autre
courant de commutation:
-99999 A
tension de commutation:
-99999 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Non
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
-99999 W
tension de lampe:
-99999...-99999 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20