Siemens Industry - Rail de montage 530mm - 6ES73901AF300AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 530 mm
hauteur - 122 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4025515061892
Réf. Sonepar
00080506189
Réf. Fournisseur
6ES73901AF300AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
530 mm
hauteur:
122 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
500 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm