Siemens Industry - Rail large 500 mm pour IM, PM-E, IO - 6ES71944GB000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Rail large 500 mm pour IM, PM-E, IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 500 mm

  • hauteur - 279.5 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515072102

Réf. Sonepar

00080507210

Réf. Fournisseur

6ES71944GB000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

500 mm

hauteur:

279.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

182 mm

épaisseur de matériau:

4 mm

SIMATIC DP, support de module version large pour modules IO et départs-moteurs ET 200 pro, longueur 500mm