Siemens Industry - RCBO 3P C25 6KA type A 30mA 3MW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869577944
Réf. Sonepar
00080957794
Réf. Fournisseur
5SU13367FP25
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
3
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
1
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
6 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
avec dispositif de verrouillage
Oui
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
70 mm
montage encastré
Oui
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
35...35 mm²
section de raccordement cable souple
35...35 mm²
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 3P type A, 30 mA, car. C, In : 25A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !"