Siemens Industry - RCCB TYPE B 16/2 30mA 4MW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869548869
Réf. Sonepar
00080102591
Réf. Fournisseur
5SV33214
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
B
largeur en nombre de modules
4
tension assignée (Ue)
230 V
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Oui
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50/60 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
70 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...-25 °C
section de raccordement cable souple
0.75...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide
0.75...0.75 mm²
antidéflagration
Non
Interrupteur différentiel, 2 pôles, type B, à retard de courte durée, In : 16 A, 30 mA, non CA: 230 V