Siemens Industry - Relais 2 RT.230Vac. - LZX:PT270730

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Relais 2 RT.230Vac.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209568464

Réf. Sonepar

00080956846

Réf. Fournisseur

LZX:PT270730

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

22.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

35 mm

Relais embrochable, 2 contacts inverseurs 230 V CA, également pour socle LZS