Siemens Industry - Relais 22mm. 24 Vdc.3 Inv - LZX:PT370024

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Relais 22mm. 24 Vdc.3 Inv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209568471

Réf. Sonepar

00080956847

Réf. Fournisseur

LZX:PT370024

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

22.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

35 mm

Relais embrochable, 3 contacts inverseurs 24 V CC, 10A, Largeur 22,5 mm pour socle LZS