Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - RFID-interrupt. de sécurité à interverr. - 3SE64151CB01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - RFID-interrupt. de sécurité à interverr.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • distance de commutation - 2 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621095462

Réf. Sonepar

00080109546

Réf. Fournisseur

3SE64151CB01

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

distance de commutation:

2 mm

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

87.5 mm

hauteur du capteur:

55 mm

longueur du capteur:

146 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

distance de commutation protégée ARRÊT:

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

1 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

0...60 °C

courant de sortie min.:

0.5 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation assignée DC:

20.4...26.4 V

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

interrupteurs de sécurité RFID à interverrouillage, plastique, avec déblocage d'évacuation, levier rouge montable des deux côtés, principe du courant de repos, surveillance du dispositif d'interverrouillage, 24V DC, IP69, force de verrouill