fin de vie

Siemens Industry - SCALANCE M812-1 ADSL-Router - 6GK58121AA002AA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE M812-1 ADSL-Router

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ISDN - Non

  • LTE - Non

  • nombre de ports voix - 0

  • nombre de fentes de module - -99999

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047622182260

Réf. Sonepar

00080218226

Réf. Fournisseur

6GK58121AA002AA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

ISDN:

Non

LTE:

Non

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

-99999

indice de protection (IP):

IP20

routeur ADSL SCALANCE M812-1 pour la communication avec fil IP d'automates programmables basés sur Ethernet via le fournisseur d'accès internet VPN, pare-feu, NAT 1x port Ethernet RJ45, 1xentrée TOR, 1xsortie TOR ADSL2+, annexe A