fin de vie

Siemens Industry - SCALANCE M876-4 (EU) - 6GK58764AA002BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE M876-4 (EU)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • Ethernet - Oui

  • ISDN - Non

  • UMTS - Oui

  • LTE - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622225813

Réf. Sonepar

00080222581

Réf. Fournisseur

6GK58764AA002BA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

xDSL:

Non

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

UMTS:

Oui

LTE:

Non

nombre de ports voix:

0

pare-feu:

Oui

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

routeur 4G SCALANCE M876-4 ; pour la communication IP sans fil d'automates programmables via LTE téléphonie mobile (4G), optimisé pour une mise en ?uvre en Europe VPN, pare-feu, NAT ; commutateur à 4 ports; 2x antennes SMA, technologie MIMO