Siemens Industry - SCALANCE W1748-1 M12 - 6GK57481GY010AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE W1748-1 M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1733 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802,11 a

  • cryptage - IEEE 802.11 i

  • raccordement pour antenne externe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622637661

Réf. Sonepar

00080263766

Réf. Fournisseur

6GK57481GY010AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taux de transmission max.:

1733 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802,11 a

cryptage:

IEEE 802.11 i

raccordement pour antenne externe:

Oui

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

2

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

2

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

-99999

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

débit de pare-feu:

0 Gbps

fonction bridge:

Oui

nombre d'AP supportés:

-99999

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Oui

couleur:

autre

largeur:

0.258 mm

hauteur:

0.258 mm

profondeur:

0.08 mm

indice de protection (IP):

IP65

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

nombre d'utilisateurs:

-99999

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Client IWLAN Client SCALANCE W1748-1 M12, 1 radios, 4 prises d'antenne N-CON, prise en charge d'iPRP via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, 1733 Mbits/s bruts par radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, 24V CC redondant,M12, codage A IP65, -