Siemens Industry - SCALANCE X101-1, 1x RJ45 10/100 et 1x FO 100Mbit/s multimode - 6GK51011BB002AA3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 0
type de tension d’alimentation - DC
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169852210
Réf. Sonepar
00080985221
Réf. Fournisseur
6GK51011BB002AA3
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:
0
type de tension d’alimentation:
DC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Oui
Ethernet gigabit:
Non
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
1
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports GBIC (SX):
0
nombre de ports GBIC (LX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (SX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (LX):
0
tension d'alimentation DC:
18...32 V
montage mural/direct possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
géré:
Non
type de construction:
appareil individuel
hauteur:
125 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
124 mm


