Siemens Industry - SCALANCE X212-2, 12x RJ45 10/100, 2xFO multimode
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - profilé chapeau
nombre de fentes de module - 0
gérable - Oui
Ethernet - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4019169148450
Réf. Sonepar
00080914845
Réf. Fournisseur
6GK52122BB002AA3
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
mode de pose
profilé chapeau
nombre de fentes de module
0
gérable
Oui
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
12
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
2
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
-99999
nombre d'autres ports
2
puissance max. PoE
-99999 W
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
125 mm
largeur
120 mm
profondeur
124 mm
SCALANCE X212-2, managed IE Switch, 12 ports 10/100 Mbit/s ports RJ45, 2x 100 Mbit/s BFOC multimode; diagnostic LED, contact de signalisation de défaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation, PROFINET IO, gestion de réseau, ges