Siemens Industry - SCALANCE X308-2LD - 6GK53082FM102AA3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 1
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
nombre de ports PoE - -99999
puissance max. PoE - -99999 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE IE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622165348
Réf. Sonepar
00080216534
Réf. Fournisseur
6GK53082FM102AA3
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
1
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
-99999
puissance max. PoE:
-99999 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
7
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
2
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
125 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
123 mm


