Siemens Industry - SCALANCE X308-2M - 6GK53082GG102AA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE X308-2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 4

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de fentes de module - 2

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622504536

Réf. Sonepar

00080250453

Réf. Fournisseur

6GK53082GG102AA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

4

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de fentes de module:

2

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

4

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

4

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

4

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

4

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

125 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

124 mm

SCALANCE X308-2M ; managed IE Switch, compact ; 4x 10/100/1000 Mbit/s pour ports RJ45 électriques ; 2x 100/1000 Mbit/s pour cartouches de connexion 2 ports, électriques ou optiques ; LED de diagnostic; contact de signalisation de défaut con