Siemens Industry - SCALANCE XR-300 DESK MOUNT KIT - 6GK59802CA000AA4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
gérable - Non
nombre de fentes de module - 0
Ethernet - Non
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169256063
Réf. Sonepar
00080925606
Réf. Fournisseur
6GK59802CA000AA4
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose:
autre
gérable:
Non
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Non
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
autre