Siemens Industry - Schaffner Line harmonics filter 400V50Hz

Siemens Industry - Schaffner Line harmonics filter 400V50Hz

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 415 V

  • courant assigné CA - 32.5...32.5 A

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042948697177

Réf. Sonepar

00080104868

Réf. Fournisseur

UAC:FN344022115E2FAJRX

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue

415 V

courant assigné CA

32.5...32.5 A

indice de protection (IP)

IP20

filtre d'harmoniques gamme Schaffner (Schaffner Line harmonics filter) 22 kW 400V 50 Hz