Siemens Industry - SD_IEC_FS160_125A_3P - 3VA11121AA360DF0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949333159
Réf. Sonepar
00080055151
Réf. Fournisseur
3VA11121AA360DF0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
interrupteur-sectionneur 3VA1 IEC Frame 160 3 pôles SD100, In=125 A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits raccordement par bornes déclencheur à minimum de tension 208-230 V AC 50/60 Hz 1 bloc de co