Siemens Industry - SD_IEC_FS250_250A_3P - 3VA12251AA320JC0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949099468
Réf. Sonepar
00080047840
Réf. Fournisseur
3VA12251AA320JC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI Cadre 250 3 pôles SD100, In=250A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits Plage de raccordement par vis déclencheur voltmétrique (STL) 110-127V CC, CA 50/60Hz 2 inter