Siemens Industry - SD_IEC_FS250_250A_3P - 3VA12251AA320DB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949334781
Réf. Sonepar
00080933478
Réf. Fournisseur
3VA12251AA320DB0
Marque
Siemens Industry
interrupteur-sectionneur 3VA1 IEC Frame 250 3 pôles SD100, In=250 A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur à minimum de tension 208-230 V AC 50/60 Hz 2 bloc