Siemens Industry - SD_IEC_FS400_400A_4P - 3VA13401AA420DH0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949335764
Réf. Sonepar
00080057696
Réf. Fournisseur
3VA13401AA420DH0
Marque
Siemens Industry
interrupteur-sectionneur 3VA1 IEC Frame 400 4 pôles SD100, In=400A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur à minimum de tension 208-230 V AC 50/60 Hz 2 blocs